Legrand - Compteur d'energie connecte Drivia with Netatmo avec 1 tore - 1 module
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - sans
modèle - compteur d'énergie
type de connexion - direct
puissance réactive - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971510180
Réf. Sonepar
00001151020
Réf. Fournisseur
412015
Réf. Commerciale
Legrand
système de bus KNX
Non
autres systèmes de bus
sans
modèle
compteur d'énergie
type de connexion
direct
puissance réactive
Non
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Oui
homologation selon PTB
Non
interface d'impulsions S0
sans
changement de tarif
Non
classe de précision
1
Module de mesure connecté Drivia with Netatmo monophasé livré avec 1 tore de mesure fermé 80A maximum avec bornes à vis - 1 module
Les Atouts de l'article:
Compteur d'énergie connecté Drivia with Netatmo
Livré avec 1 transformateur de courant fermé 80A maximum
Possibilité d'avoir plusieurs plusieurs compteurs d’énergie dans une installation
Bornes à vis
Le tore de mesure peut accepter plusieurs câbles électrique
Les Atouts de la gamme:
Drivia™ with Netatmo propose des produits modulaires connectés à installer directement dans le tableau électrique, compatibles avec l'application Home + Control et les principaux assistants vocaux. Ces fonctions permettent de contrôler la consommation d'énergie et de réduire la facture grâce aux fonctionnalités de gestion et contrôle de l'énergie. La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des autres fonctions with Netatmo
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables