Legrand - Pack Ecocompteur avec 3 transformateurs de courant fermes 60A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de compteur - électronique
courant nominal (In) - 72 A
courant maximal (Imax) - 80 A
tension nominale (Un) N-L - 100...240 V
modèle - transformateur de mesure
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971485716
Réf. Sonepar
00001148571
Réf. Fournisseur
412031
Réf. Commerciale
Legrand
type de compteur
électronique
courant nominal (In)
72 A
courant maximal (Imax)
80 A
tension nominale (Un) N-L
100...240 V
modèle
transformateur de mesure
fréquence
45...65 Hz
classe de précision
B
type de pôle
monophasé
type d'énergie
puissance active
adapté à
achat/livraison
type de tarif
multitarif
commande tarifaire
interne/externe
type de mesure de la courbe de charge
Oui
blocage de retour
Oui
étalonné
Oui
homologation
national
sortie d'impulsion
sans
type d'affichage
numérique
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules
5
largeur
90 mm
profondeur
77 mm
hauteur
83 mm
type d'interface
sans
signature EDL40
Non
avec code de blocage
Non
nombre de positions
4
indice de protection (IP)
IP20
Pack Ecocompteur modulaire standard 230V~ composé d'un écocompteur référence 412030 et de 3 tores fermés 80A référence 412008
Les Atouts de l'article:
Mesure :- la consommation d'énergie électrique totale et partielle sur 5 postes comme imposé par la RE2020 dans l'habitat : chauffage, refroidissement, eau chaude sanitaire, prises de courant et autres consommations- les consommations de gaz, d'eau chaude et d'eau froide (si raccordé au compteur)
Pack livré avec 3 transformateurs de courant fermés 63A, référence 412008
Comprend :- 4 entrées à connexion rapide (dont 1 dédiée à la consommation totale) pour la mesure des circuits électriques- 1 entrée TIC pour compteur électronique ou Linky, permettant la gestion des plages tarifaires - Si pas de possibilité de raccordement à l'entrée TIC, possibilité d'enregistrement des plages tarifaires par plannings- 3 entrées à impulsion filaires pour mesure gaz, eau froide et eau chaude
5 modules DIN
Les Atouts de la gamme:
Les compteurs d'énergie modulaires EMDX³ permettent la mesure d'énergie électrique active et réactive consommée/produite par un circuit monophasé ou triphasé en aval du comptage de distribution d’énergie. Ils affichent la consommation d’énergie du circuit mesuré ainsi que d’autres valeurs et les transmettent à des systèmes de supervision ou de gestion de l’énergie. L'affichage se fait sur le produit également par un écran LCD, et certains compteurs sont conformes MID en vue de la refacturation de l'énergie consommée. Les centrales EMDX³ comptent les énergies consommées par les différents circuits, mesurent les valeurs électriques (courant, tension, puissance...) ou analogiques (température) afin de vérifier le bon fonctionnement de l’installation. Elles surveillent la qualité de l’énergie par l’analyse des harmoniques et la mesure de l’énergie réactive et communiquent les valeurs mesurées aux systèmes de supervision ou de gestion d’énergie, en vue d’optimiser les consommations et la qualité énergétique des circuits électriques. Le montage est possible sur rail ou sur plastron ou porte de l'armoire électrique.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables