Legrand - Pack Ecocompteur connecte avec 3 transformateurs de courant fermes 80A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de compteur - électronique
courant nominal (In) - 60 A
courant maximal (Imax) - 80 A
tension nominale (Un) N-L - 100...240 V
modèle - transformateur de mesure
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971485754
Réf. Sonepar
00001148575
Réf. Fournisseur
412033
Réf. Commerciale
Legrand
type de compteur
électronique
courant nominal (In)
60 A
courant maximal (Imax)
80 A
tension nominale (Un) N-L
100...240 V
modèle
transformateur de mesure
fréquence
50...60 Hz
type de pôle
monophasé
type d'énergie
puissance active
adapté à
achat/livraison
type de tarif
tarif double
commande tarifaire
interne/externe
type de mesure de la courbe de charge
Oui
étalonné
Oui
homologation
national
sortie d'impulsion
sans
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules
5
largeur
90 mm
profondeur
77 mm
hauteur
83 mm
type d'interface
autre
signature EDL40
Non
avec code de blocage
Non
nombre de positions
5
indice de protection (IP)
IP40
Pack Ecocompteur modulaire connecté Drivia with Netatmo composé d'un écocompteur modulaire connecté référence 412032 et de 3 tores fermés 80A référence 412008 - 5 modules
Les Atouts de l'article:
Mesure :- la consommation d'énergie électrique totale et partielle sur 5 postes comme imposé par la RE2020 dans l'habitat : chauffage, refroidissement, eau chaude sanitaire, prises de courant et autres consommations- les consommations de gaz, d'eau chaude et d'eau froide (si raccordé au compteur)
Pack livré avec 3 transformateurs de courant fermés 80A, référence 412008
Comprend :- 1 sortie IP RJ45 Ethernet et connectivité Wi-Fi pour accès à distance et mises à jour produit via l'App. Home + Control- 5 entrées pour transformateur de courant à connexion rapide (dont 1 dédiée à la consommation totale) pour la mesure des circuits électriques- 1 entrée TIC pour compteur électronique ou Linky, permettant la gestion des plages tarifaires - Possibilité de saisir les plages horaires par programmation (si pas de TIC raccordée)- 3 entrées à impulsion filaires pour mesure gaz, eau froide et eau chaude
5 modules DIN
Peut être également intégré dans une installation avec pack de démarrage
Les Atouts de la gamme:
Drivia™ with Netatmo propose des produits modulaires connectés à installer directement dans le tableau électrique, compatibles avec l'application Home + Control et les principaux assistants vocaux. Ces fonctions permettent de contrôler la consommation d'énergie et de réduire la facture grâce aux fonctionnalités de gestion et contrôle de l'énergie. La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des autres fonctions with Netatmo
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables