Legrand - Compteur triphase EMDX3 - non MID - raccordement direct 125 A - 6 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de compteur - électronique
courant nominal (In) - 20 A
courant maximal (Imax) - 125 A
tension nominale (Un) N-L - 197...265 V
modèle - mesure directe
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970968364
Réf. Sonepar
00001096844
Réf. Fournisseur
412074
Réf. Commerciale
Legrand
type de compteur
électronique
courant nominal (In)
20 A
courant maximal (Imax)
125 A
tension nominale (Un) N-L
197...265 V
modèle
mesure directe
tension nominale (Un) L-L
340...465 V
fréquence
47...63 Hz
classe de précision
B
type de pôle
quatre conducteurs
type d'énergie
puissance active et puissance réactive
adapté à
achat
type de tarif
tarif double
commande tarifaire
externe
type de mesure de la courbe de charge
Non
blocage de retour
Oui
étalonné
Oui
homologation
national
sortie d'impulsion
optique
type d'impulsion
S0
taux d'impulsion
0.001...100 Imp/kWh (kvarh)
type d'affichage
numérique
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules
6
largeur
107.2 mm
profondeur
65.6 mm
hauteur
111.5 mm
type d'interface
RS-485
signature EDL40
Non
avec code de blocage
Oui
nombre de positions
8
indice de protection (IP)
IP54
Compteur d'énergie modulaire EMDX³ triphasé non MID avec raccordement direct - 125A avec sortie à impulsion et RS485 6 modules - compatible avec double comptage
Les Atouts de l'article:
Compteur d'énergie triphasé à raccordement direct EMDX³ 125A
Non MID
Sortie à impulsions et RS485 intègrant une résistance 120Ω de terminaison de ligne, configurable dans le mode programmation
Double comptage
Conforme aux normes IEC 62052-11, IEC 62053-21/23, IEC 61010-1
Les Atouts de la gamme:
Les compteurs d'énergie modulaires EMDX³ permettent la mesure d'énergie électrique active et réactive consommée/produite par un circuit monophasé ou triphasé en aval du comptage de distribution d’énergie. Ils affichent la consommation d’énergie du circuit mesuré ainsi que d’autres valeurs et les transmettent à des systèmes de supervision ou de gestion de l’énergie. L'affichage se fait sur le produit également par un écran LCD, et certains compteurs sont conformes MID en vue de la refacturation de l'énergie consommée. Les centrales EMDX³ comptent les énergies consommées par les différents circuits, mesurent les valeurs électriques (courant, tension, puissance...) ou analogiques (température) afin de vérifier le bon fonctionnement de l’installation. Elles surveillent la qualité de l’énergie par l’analyse des harmoniques et la mesure de l’énergie réactive et communiquent les valeurs mesurées aux systèmes de supervision ou de gestion d’énergie, en vue d’optimiser les consommations et la qualité énergétique des circuits électriques. Le montage est possible sur rail ou sur plastron ou porte de l'armoire électrique.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables