Legrand - Compteur triphase EMDX3 non MID raccordement direct 63A - sortie RS485 4 modules

Legrand - Compteur triphase EMDX3 non MID raccordement direct 63A - sortie RS485 4 modules

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de compteur - électronique

  • courant nominal (In) - 5 A

  • courant maximal (Imax) - 63 A

  • tension nominale (Un) N-L - 197...265 V

  • modèle - mesure directe

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3414971413894

Réf. Sonepar

00001141389

Réf. Fournisseur

412091

Réf. Commerciale

Legrand

type de compteur

électronique

courant nominal (In)

5 A

courant maximal (Imax)

63 A

tension nominale (Un) N-L

197...265 V

modèle

mesure directe

tension nominale (Un) L-L

340...460 V

fréquence

47...63 Hz

classe de précision

B

type de pôle

trois conducteurs/quatre conducteurs

type d'énergie

puissance active et puissance réactive

adapté à

achat/livraison

type de tarif

tarif double

commande tarifaire

externe

type de mesure de la courbe de charge

Non

blocage de retour

Oui

étalonné

Oui

homologation

national

sortie d'impulsion

sans

type d'affichage

numérique

mode de pose

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules

4

largeur

71.2 mm

profondeur

66 mm

hauteur

92.4 mm

type d'interface

RS-485

avec code de blocage

Oui

nombre de positions

9

indice de protection (IP)

IP54

Compteur d'énergie modulaire EMDX³ triphasé non MID avec raccordement direct - 63A avec sortie RS485 4 modules - compatible avec double comptage

Les Atouts de l'article:

Compteur d'énergie triphasé à raccordement direct EMDX³ 63A
Non MID
Sortie RS485 intègrant une résistance 120Ω de terminaison de ligne, configurable dans le mode programmation
1 entrée à impulsions pour autres compteurs (gaz, eau …) ou double comptage
Conforme aux normes IEC 62052-11, IEC 62053-21/23, IEC 61010-1

Les Atouts de la gamme:

Les compteurs d'énergie modulaires EMDX³ permettent la mesure d'énergie électrique active et réactive consommée/produite par un circuit monophasé ou triphasé en aval du comptage de distribution d’énergie. Ils affichent la consommation d’énergie du circuit mesuré ainsi que d’autres valeurs et les transmettent à des systèmes de supervision ou de gestion de l’énergie. L'affichage se fait sur le produit également par un écran LCD, et certains compteurs sont conformes MID en vue de la refacturation de l'énergie consommée. Les centrales EMDX³ comptent les énergies consommées par les différents circuits, mesurent les valeurs électriques (courant, tension, puissance...) ou analogiques (température) afin de vérifier le bon fonctionnement de l’installation. Elles surveillent la qualité de l’énergie par l’analyse des harmoniques et la mesure de l’énergie réactive et communiquent les valeurs mesurées aux systèmes de supervision ou de gestion d’énergie, en vue d’optimiser les consommations et la qualité énergétique des circuits électriques. Le montage est possible sur rail ou sur plastron ou porte de l'armoire électrique.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables