Legrand - Transformateur de courant ferme 160-5 pour barre 16x12,5mm ou cable D21mm 3VA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateurs de courant de protection
courant assigné primaire In - 160 A
courant assigné secondaire - 5 A
puissance apparente nominale secondaire - 3 VA
diamètre d'ouverture - 21 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970593016
Réf. Sonepar
00001059301
Réf. Fournisseur
412105
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
transformateurs de courant de protection
courant assigné primaire In
160 A
courant assigné secondaire
5 A
puissance apparente nominale secondaire
3 VA
diamètre d'ouverture
21 mm
classe de précision
0,5
facteur de limite de surintensité
FS 5
étalonné
Oui
avec protection contre les contacts accidentels
Oui
fixation par encliquetage
Non
avec barre en cuivre
Non
raccord secondaire
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires
1
Transformateur de courant fermé pour barre 16x12,5mm ou câble Ø21mm - rapport de transformation 160/5 puissance 3VA classe de précision 0,5% - courant au secondaire 5A - fixation directe sur platine ou sur barre fixation sur rail possible
Les Atouts de l'article:
Transformateur de courant monophasé de type fermé - S'associe à un ampèremètre, à un compteur d'énergie ou à une centrale de mesure
Se monte sur barre 16 x 12,5mm ou câble Ø21mm
Rapport de transformation : 160/5 - Puissance : 3VA - Classe de précision : 0,5%
Délivre un courant de 5A au secondaire, proportionnel au courant primaire
Raccordement secondaire par bornes, ou par cosse
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables