Legrand - Transformateur de courant ferme 250-5 pour barre 16x12,5mm ou cable D21mm 5VA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateurs de courant de protection
courant assigné primaire In - 250 A
courant assigné secondaire - 5 A
puissance apparente nominale secondaire - 5 VA
diamètre d'ouverture - 21 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970593054
Réf. Sonepar
00001059305
Réf. Fournisseur
412107
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
transformateurs de courant de protection
courant assigné primaire In
250 A
courant assigné secondaire
5 A
puissance apparente nominale secondaire
5 VA
diamètre d'ouverture
21 mm
classe de précision
0,5
facteur de limite de surintensité
FS 5
étalonné
Oui
avec protection contre les contacts accidentels
Oui
fixation par encliquetage
Oui
avec barre en cuivre
Non
raccord secondaire
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires
1
Transformateur de courant fermé pour barre 16x12,5mm ou câble Ø21mm - rapport de transformation 250/5 puissance 5VA classe de précision 0,5% - courant au secondaire 5A - fixation directe sur platine ou sur barre fixation sur rail possible
Les Atouts de l'article:
Transformateur de courant monophasé de type fermé - S'associe à un ampèremètre, à un compteur d'énergie ou à une centrale de mesure
Se monte sur barre 16x12,5mm ou câble Ø21mm
Rapport de transformation : 250/5 - Puissance : 5VA - Classe de précision : 0,5%
Délivre un courant de 5A au secondaire, proportionnel au courant primaire
Raccordement secondaire par bornes, ou par cosse
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables