Legrand - Transformateur de courant ferme 400-5 pour barre ou cable D27mm 10 VA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateurs de courant de protection
courant assigné primaire In - 400 A
courant assigné secondaire - 5 A
puissance apparente nominale secondaire - 10 VA
diamètre d'ouverture - 27 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970593078
Réf. Sonepar
00001059307
Réf. Fournisseur
412112
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
transformateurs de courant de protection
courant assigné primaire In
400 A
courant assigné secondaire
5 A
puissance apparente nominale secondaire
10 VA
diamètre d'ouverture
27 mm
classe de précision
0,5
facteur de limite de surintensité
FS 5
étalonné
Oui
avec protection contre les contacts accidentels
Oui
fixation par encliquetage
Oui
avec barre en cuivre
Non
raccord secondaire
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires
1
Transformateur de courant fermé pour barres 32,5x10,5 et 25,5x15,5mm ou câble Ø27mm - rapport de transformation 400/5 puissance 10VA classe de précision 0,5% - courant au secondaire 5A - fixation directe sur platine ou sur barre
Les Atouts de l'article:
Transformateur de courant monophasé de type fermé - S'associe à un ampèremètre, à un compteur d'énergie ou à une centrale de mesure
Se monte sur barres 32,5x10,5mm et 25,5x15,5mm ou câble Ø27mm
Rapport de transformation : 400/5 - Puissance : 10VA - Classe de précision : 0,5%
Délivre un courant de 5A au secondaire, proportionnel au courant primaire
Raccordement secondaire par bornes, ou par cosse
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables