Legrand - Telerupteur connecte DRIVIA with Netatmo silencieux 1P 16AX 230V- 1 module
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - commutateur électronique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
courant de commutation assigné - 16 A
mode de pose - rail DIN
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971795587
Réf. Sonepar
00001179558
Réf. Fournisseur
412170
Réf. Commerciale
Legrand
fonction
commutateur électronique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
courant de commutation assigné
16 A
mode de pose
rail DIN
largeur en nombre de modules
1
profondeur d'encastrement
44 mm
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
tension de commande 1
100...240 V
type de tension de commande 1
AC
fréquence de tension de commande 1
50...60 Hz
tension d’alimentation
240...240 V
type de tension d’alimentation
AC
charge max. de lampe à incandescence
3840 W
charge max. de lampe fluorescente
3000 VA
courant de commutation max. (cos phi = 0,6)
16 A
commande manuelle
Oui
Télérupteur modulaire unipolaire silencieux connecté Drivia with Netatmo 16AX 230V~ compatible avec l'App Home + Control et le délesteur connecté - connexion par bornes à vis - 1 module
Les Atouts de l'article:
Télérupteur Drivia with Netatmo silencieux unipolaire 230V~ - 16AX Peut être commandé par des boutons poussoirs standards filaires et/ou être associé à des commandes sans fils connectées Céliane with Netatmo, dooxie with Netatmo ou Mosaic with Netatmo Bornes de commandes amont auto-protégées : ne nécessite pas de protection de type disjoncteur 2A ou fusible Bornes à vis - 1 module 17,5mm Conforme à la norme NF EN 60669-2-1
Les Atouts de la gamme:
Drivia™ with Netatmo propose des produits modulaires connectés à installer directement dans le tableau électrique, compatibles avec l'application Home + Control et les principaux assistants vocaux. Ces fonctions permettent de contrôler la consommation d'énergie et de réduire la facture grâce aux fonctionnalités de gestion et contrôle de l'énergie. La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des autres fonctions with Netatmo
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables