Legrand - Contacteur connecte DRIVIA with Netatmo multifonction 1P 20AX 230V- 1 module
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal - 20 A
tension d'actionnement assignée - 100...240 V
type de tension de fonctionnement - AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971795563
Réf. Sonepar
00001179556
Réf. Fournisseur
412171
Réf. Commerciale
Legrand
courant de fonctionnement nominal
20 A
tension d'actionnement assignée
100...240 V
type de tension de fonctionnement
AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
tension de fonctionnement normale
240...240 V
type de tension d'actionnement
AC
charge max. de lampe à incandescence
4800 W
charge max. de lampe fluorescente
2400 VA
curseur pour commutation manuelle
Non
largeur en nombre de modules
1
profondeur d'encastrement
44 mm
produits auxiliaires associables
Non
indice de protection (IP)
IP3X
Contacteur modulaire multifonction silencieux connecté Drivia with Netatmo 20AX 100V~ à 240V~ 50Hz à 60Hz compatible avec l'App Home + Control et le délesteur connecté - connexion par bornes à vis - 1 module
Les Atouts de l'article:
Contacteur multifonction silencieux Drivia with Netatmo 20AX - 230V~ - 50Hz pour pilotage de tous types de charges (chauffe-eau, chauffage, prise de recharge VE...)
Bornes amont de raccordement de phase auto-protégée : ne nécessite pas de disjoncteur 2A (enlever ce disjoncteur si déjà présent en cas de remplacement d'un contacteur standard)
Fonctions :- heures pleines / heures creuses- de puissance ON/OFF et pour moteur (pompe piscine...)
Permet via l'App. Home + Control :- la saisie du mode de fonctionnement du contacteur (HP/HC ou ON/OFF) en fonction de la nature de la charge (chauffe-eau ou autre charge)- la mesure et le suivi de la consommation (kWh) du circuit piloté- la commande d'un autre contacteur supérieure à 20A mono ou triphasé- la commande d'appareils électriques jusqu'à 4800W ou de moteurs jusqu'à 2400VA ou de prises pour véhicules électriques jusqu'à 16A VE)
1 modules 17,5mm - Bornes à vis - Conforme à la norme NF EN 60669-2-1
Les Atouts de la gamme:
Drivia™ with Netatmo propose des produits modulaires connectés à installer directement dans le tableau électrique, compatibles avec l'application Home + Control et les principaux assistants vocaux. Ces fonctions permettent de contrôler la consommation d'énergie et de réduire la facture grâce aux fonctionnalités de gestion et contrôle de l'énergie. La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des autres fonctions with Netatmo
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables