Legrand - Pack de demarrage Drivia with Netatmo installation connectee : 1 module Control
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
modèle - interface multiple
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
protocole - TCP/IP
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971795600
Réf. Sonepar
00001179560
Réf. Fournisseur
412181
Réf. Commerciale
Legrand
système de bus KNX
Non
autres systèmes de bus
autre
modèle
interface multiple
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
protocole
TCP/IP
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Oui
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Oui
largeur en nombre de modules
2.5
protection contre le démontage
Non
avec affichage LED
Oui
possibilité de mise à jour
Oui
tension de fonctionnement
230...230 V
type de tension
AC
dépendant du fournisseur
Non
visualisation
Non
serveur Web
Non
interface radio
Oui
interface IR
Non
indice de protection (IP)
IP3X
Pack de démarrage version modulaire pour installation connectée : module Control Drivia with Netatmo 100V~ à 240V~ 50Hz à 60Hz connexion par bornes à vis - 2,5 modules
Les Atouts de l'article:
Pack de démarrage Drivia with Netatmo composé d'un module Control 100V~ à 240V~ - 50Hz à 60Hz
Connexion par bornes à vis
Consommation : 2W maximum
2,5 modules 17,5mm
Peut être complété par les packs Extension connectés ou les produits connectés
Les Atouts de la gamme:
Drivia™ with Netatmo propose des produits modulaires connectés à installer directement dans le tableau électrique, compatibles avec l'application Home + Control et les principaux assistants vocaux. Ces fonctions permettent de contrôler la consommation d'énergie et de réduire la facture grâce aux fonctionnalités de gestion et contrôle de l'énergie. La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des autres fonctions with Netatmo
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables