Legrand - Pack de demarrage connecte DRIVIA with Netatmo : module Control + 1 contacteur
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal - 20 A
tension d'actionnement assignée - 100...240 V
type de tension de fonctionnement - AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971795624
Réf. Sonepar
00001179562
Réf. Fournisseur
412191
Réf. Commerciale
Legrand
courant de fonctionnement nominal
20 A
tension d'actionnement assignée
100...240 V
type de tension de fonctionnement
AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
tension de fonctionnement normale
240...240 V
type de tension d'actionnement
AC
charge max. de lampe à incandescence
4800 W
charge max. de lampe fluorescente
1400 VA
curseur pour commutation manuelle
Non
largeur en nombre de modules
3.5
profondeur d'encastrement
44 mm
produits auxiliaires associables
Non
indice de protection (IP)
IP3X
Pack de démarrage version modulaire pour installation connectée : pack module Control et contacteur modulaire connecté Drivia with Netatmo connexion par bornes à vis - 2,5 modules et 1 module
Les Atouts de l'article:
Pack de démarrage Drivia with Netatmo composé de :- 1 module Control 100V~ à 240V~ - 50Hz à 60Hz référence 412181- 1 contacteur connecté multifonction, silencieux 20AX - 230V~ - 50Hz référence 412171 Module Control : - Consommation : 2W maximum - 2,5 modules 17,5mm Contacteur connecté : Connexion par bornes à vis - 1 module 17,5mm Peut être complété par les packs Extension connectés ou les produits connectés Connexion par bornes à vis
Les Atouts de la gamme:
Drivia™ with Netatmo propose des produits modulaires connectés à installer directement dans le tableau électrique, compatibles avec l'application Home + Control et les principaux assistants vocaux. Ces fonctions permettent de contrôler la consommation d'énergie et de réduire la facture grâce aux fonctionnalités de gestion et contrôle de l'énergie. La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des autres fonctions with Netatmo
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables