Legrand - Parafoudre pour ligne telephonique-ligne de communication 10 a 20kA -1 module
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 10 kA
tension nominale DC - 180 V
mode de pose - autre
tension continue la plus élevée CC - 180 V
niveau de protection conducteur/conducteur - 350 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970973672
Réf. Sonepar
00001097367
Réf. Fournisseur
412200
Réf. Commerciale
Legrand
courant de décharge nominal (8/20)
10 kA
tension nominale DC
180 V
mode de pose
autre
tension continue la plus élevée CC
180 V
niveau de protection conducteur/conducteur
350 V
niveau de protection conducteur/terre
800 V
fréquence
2.2...200 MHz
signalisation au niveau de l'appareil
acoustique
surveillance parasurtension
Non
type raccordement 1
RJ45
avec contact de signalisation à distance
Oui
version anti-déflagration
Non
Parafoudre modulaire pour lignes téléphoniques et lignes de communication In 10kA Imax 20kA Uc 180V maximum Up 350V - connectique RJ 45 (compatible RJ11) et vis - 1 module
Les Atouts de l'article:
Parafoudre modulaire pour lignes téléphoniques et lignes de communication
Connectique : RJ45 (compatible RJ11) et vis
Compatible X-DSL (dégroupage partiel ou total) - Etat en fin de vie : perte de la ligne
In/Imax : 10KA à 20kA (5kA total avec connectique RJ45) - Tension maximum : 180V Uc - Niveau de protection (Up) : inférieur à 350V
1 module
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables