Legrand - Bloc parafoudre adaptable typeT2 Imax 20kA-pole - 3P+N 320V - 8 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 4
courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA
tension nominale AC - 400 V
niveau de protection - 1.3 kV
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970518101
Réf. Sonepar
00001051810
Réf. Fournisseur
412261
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
4
courant de décharge nominal (8/20)
5 kA
tension nominale AC
400 V
niveau de protection
1.3 kV
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
Schéma de liaison IT
Non
schéma de liaison TN
Non
schéma de liaison N-C
Non
schéma de liaison TN-C-S
Non
schéma de liaison TN-S
Non
schéma de liaison TT
Oui
autre schéma de liaison
Non
tension max de régime permanent
320 V
niveau de protection L-N
1.2 kV
niveau de protection N-PE
1.4 kV
fusible auxiliaire intégré
Non
taille (DIN)
8 TE
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)
35 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin)
25 mm²
avec contact de signalisation à distance
Oui
signalisation au niveau de l'appareil
optique
classe d'essai type 2
Oui
indice de protection (IP)
IP20
Bloc parafoudre adaptable Type 2 3P+N 320V~ régime de neutre TT, TNS - Imax 20kA Up1,2kV, Uc 320V~ avec report d'état CA + SD - 4 modules - protection contre les fins de vie en court-circuit à associer DX³ 20A courbe C 1 module/pôle
Les Atouts de l'article:
Bloc parafoudre T2 - Imax 20kA - 3P+N - 4 modules Up 1,2kV, Uc 320V~ - Régimes de neutre : TT, TNS - Avec report d'état CA + SD Avec cassette débrochable et indicateur d'état :- vert : parafoudre en fonction- orange : cassette à remplacer Protection contre les fins de vie en court-circuit à associer : DX³ 20A courbe C 1 module/pôle Conforme aux normes EN 61643-11 et IEC 61643-11
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables