Legrand - Parafoudre T1 - Iimp 25 kA-pole - 3P+N - 8 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 4
courant de décharge nominal (8/20) - 25 kA
tension nominale AC - 400 V
niveau de protection - 2.5 kV
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970517302
Réf. Sonepar
00001051735
Réf. Fournisseur
412283
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
4
courant de décharge nominal (8/20)
25 kA
tension nominale AC
400 V
niveau de protection
2.5 kV
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
Schéma de liaison IT
Non
schéma de liaison TN
Non
schéma de liaison N-C
Non
schéma de liaison TN-C-S
Non
schéma de liaison TN-S
Non
schéma de liaison TT
Oui
autre schéma de liaison
Non
tension max de régime permanent
350 V
niveau de protection L-N
1.5 kV
niveau de protection N-PE
1.5 kV
fusible auxiliaire intégré
Non
taille (DIN)
8 TE
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)
35 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin)
25 mm²
avec contact de signalisation à distance
Oui
signalisation au niveau de l'appareil
optique
classe d'essai type 2
Non
indice de protection (IP)
IP20
Parafoudre modulaire Type 1 + Type 2 sans protection de court-circuit 3P+N Iimp 25kA Up 1,5 kV, Uc 350V~ avec report d'état CA + SD - 8 modules - protection contre les fins de vie en court-circuit à associer DPX³160 80A
Les Atouts de l'article:
Parafoudre T1+T2 - Iimp 25kA sans protection de court-circuit - 3P+N - 8 modules
Up 1,5kV, Uc 320V~ - Régimes de neutre : TT, TNC, TNS - Avec report d'état CA + SD
Caractéristiques :- Type 1 : Iimp 25kA- Type 2 : In 25kA et Imax 50kA
Avec cassette débrochable et indicateurs d'état :- Vert : parafoudre en fonction- Rouge : cassette à remplacer
Conforme aux normes EN 61643-11 et IEC 61643-11
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables