Legrand - Cassette de remplacement pour parafoudres typeT1 + typeT2 Iimp 35kA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 25 kA
tension nominale AC - 400 V
niveau de protection - 2.5 kV
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
Schéma de liaison IT - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970595041
Réf. Sonepar
00001059505
Réf. Fournisseur
412286
Réf. Commerciale
Legrand
courant de décharge nominal (8/20)
25 kA
tension nominale AC
400 V
niveau de protection
2.5 kV
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
Schéma de liaison IT
Non
schéma de liaison TN
Non
schéma de liaison N-C
Non
schéma de liaison TN-C-S
Non
schéma de liaison TN-S
Non
schéma de liaison TT
Non
autre schéma de liaison
Oui
tension max de régime permanent
440 V
niveau de protection L-N
2.5 kV
niveau de protection N-PE
2.5 kV
fusible auxiliaire intégré
Non
taille (DIN)
2 TE
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)
35 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin)
25 mm²
avec contact de signalisation à distance
Non
signalisation au niveau de l'appareil
optique
classe d'essai type 2
Non
indice de protection (IP)
IP20
Cassette de remplacement pour parafoudres Type 1 + Type 2 Iimp 35kA référence 412280
Les Atouts de l'article:
Cassette avec indicateur d'état :- vert (parafoudre en fonction)- rouge (cassette à remplacer)
Pour parafoudre T1+T2 - Iimp 35kA référence 412280
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables