Legrand - Telerupteur silencieux a vis 230V- 1P - 250V - 16A - 1F - 1 module

Legrand - Telerupteur silencieux a vis 230V- 1P - 250V - 16A - 1F - 1 module

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - électronique pour contrôleur central

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • courant de commutation assigné - 16 A

  • mode de pose - rail DIN

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245064124003

Réf. Sonepar

00001412400

Réf. Fournisseur

412400

Réf. Commerciale

Legrand

fonction

électronique pour contrôleur central

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

courant de commutation assigné

16 A

mode de pose

rail DIN

largeur en nombre de modules

1

profondeur d'encastrement

44 mm

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

tension de commande 1

210...250 V

type de tension de commande 1

AC

fréquence de tension de commande 1

50...60 Hz

type de tension de commande 2

AC

tension d’alimentation

250...250 V

type de tension d’alimentation

AC

courant de commutation max. (cos phi = 0,6)

16 A

commande manuelle

Oui

Télérupteur modulaire CX³ silencieux avec connexion par bornes à vis 1P 16A 250V~ contact 1F - tension du courant de commande 230V~ - 1 module

Les Atouts de l'article:

Télérupteur unipolaire 16A 250V~
Tension du courant de commande 230V~
Type de contact : 1F
1 module - Bornes à vis
Conforme à la norme NF EN 60669-2-2

Les Atouts de la gamme:

La gamme CX³ comporte des contacteurs de puissance ou domestique, ainsi que des télérupteurs et des voyants et inters à poussoirs modulaires. Tous ces appareils de commande se montent dans des coffrets divisionnaires et acceptent le passage du peigne d'alimentation. Les contacteurs domestiques permettent la gestion du tarif heure pleine/heure creuse pour les chauffe-eau par exemple, les contacteurs de puissance permettent la commande à distance d’une charge par un interrupteur avec ou sans manette. Les télérupteurs permettent de commander l’alimentation des circuits d’éclairage depuis différents endroits. Les poussoirs et inter à poussoirs permettent de commander des circuits électriques.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables