Legrand - Telerupteur silencieux temporise a vis 230V- 1P - 250V - 16A - 1F -1 module
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - électronique avec retardement du déclenchement
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
courant de commutation assigné - 16 A
mode de pose - rail DIN
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245064124010
Réf. Sonepar
00001412401
Réf. Fournisseur
412401
Réf. Commerciale
Legrand
fonction
électronique avec retardement du déclenchement
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
courant de commutation assigné
16 A
mode de pose
rail DIN
largeur en nombre de modules
1
profondeur d'encastrement
44 mm
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
tension de commande 1
210...250 V
type de tension de commande 1
AC
fréquence de tension de commande 1
50...60 Hz
tension d’alimentation
230...250 V
type de tension d’alimentation
AC
charge max. de lampe à incandescence
2000 W
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)
58 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
115 VA
courant de commutation max. (cos phi = 0,6)
16 A
commande manuelle
Non
Télérupteur modulaire CX³ silencieux temporisé de 5 à 60 minutes avec préavis d'extinction avec connexion par bornes à vis 1P 16A 250V~ contact 1F - tension du courant de commande 230V~ - 1 module
Les Atouts de l'article:
Télérupteur temporisé unipolaire 16A 250V~ - Avec préavis d'extinction
Tension du courant de commande 230V~
Type de contact : 1F
1 module - Bornes à vis
Conforme à la norme NF EN 60669-2-2
Les Atouts de la gamme:
La gamme CX³ comporte des contacteurs de puissance ou domestique, ainsi que des télérupteurs et des voyants et inters à poussoirs modulaires. Tous ces appareils de commande se montent dans des coffrets divisionnaires et acceptent le passage du peigne d'alimentation. Les contacteurs domestiques permettent la gestion du tarif heure pleine/heure creuse pour les chauffe-eau par exemple, les contacteurs de puissance permettent la commande à distance d’une charge par un interrupteur avec ou sans manette. Les télérupteurs permettent de commander l’alimentation des circuits d’éclairage depuis différents endroits. Les poussoirs et inter à poussoirs permettent de commander des circuits électriques.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables