Legrand - Telerupteur standard a vis 24 V- 1P - 250V - 16A - 1F - 1 module
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - mécanique pour contrôleur central
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
courant de commutation assigné - 16 A
mode de pose - rail DIN
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245064124058
Réf. Sonepar
00001412405
Réf. Fournisseur
412405
Réf. Commerciale
Legrand
fonction
mécanique pour contrôleur central
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
courant de commutation assigné
16 A
mode de pose
rail DIN
largeur en nombre de modules
1
profondeur d'encastrement
44 mm
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
tension de commande 1
22...26 V
type de tension de commande 1
AC
fréquence de tension de commande 1
50...60 Hz
type de tension de commande 2
AC
tension d’alimentation
250...250 V
type de tension d’alimentation
AC
charge max. de lampe à incandescence
1800 W
charge max. de lampe fluorescente
700 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)
58 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
1700 VA
courant de commutation max. (cos phi = 0,6)
16 A
commande manuelle
Oui
Télérupteur modulaire CX³ standard avec connexion par bornes à vis 1P 16A 250V~ contact 1F - tension du courant de commande 24V~ - 1 module, peut être associé aux auxiliaires et au compensateur
Les Atouts de l'article:
Télérupteur unipolaire 16A 250V~ Tension du courant de commande 24V~ Type de contact : 1F 1 module - Bornes à vis Conforme à la norme NF EN 60669-2-2
Les Atouts de la gamme:
La gamme CX³ comporte des contacteurs de puissance ou domestique, ainsi que des télérupteurs et des voyants et inters à poussoirs modulaires. Tous ces appareils de commande se montent dans des coffrets divisionnaires et acceptent le passage du peigne d'alimentation. Les contacteurs domestiques permettent la gestion du tarif heure pleine/heure creuse pour les chauffe-eau par exemple, les contacteurs de puissance permettent la commande à distance d’une charge par un interrupteur avec ou sans manette. Les télérupteurs permettent de commander l’alimentation des circuits d’éclairage depuis différents endroits. Les poussoirs et inter à poussoirs permettent de commander des circuits électriques.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables