Legrand - Auxiliaire signalisation telerupteur-contacteur 1 mod 16A a 25A - O+F - 5A 250V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dispositif auxiliaire - commutateur auxiliaire
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
montage d'appareils - contacteurs/relais
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245064124294
Réf. Sonepar
00001412429
Réf. Fournisseur
412429
Réf. Commerciale
Legrand
dispositif auxiliaire
commutateur auxiliaire
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
montage d'appareils
contacteurs/relais
monté en usine
Non
largeur en nombre de modules
0.5
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
0
courant de commutation assigné
5 A
tension assignée (Ue)
250 V
type de tension d'actionnement
AC
avec autotest avec fonction courant de défaut
Non
adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total)
4
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale
16 A
Contacts auxiliaires inverseurs O+F pour télérupteurs et contacteurs 1 module 16A à 25A - Imax 5A tension 250V~ 50Hz à 60Hz - 0,5 module - pour signalisation de l’état de position des contacts du produit auquel il est associé
Les Atouts de l'article:
Contact auxiliaire inverseur O+F 5A 250V~ - 50Hz à 60Hz 0,5 modules Pour : - télérupteurs standards équipés ou non d'un auxiliaire de commande- contacteurs 1 module de 16A à 25A (se monte à gauche du contacteur) 2 auxiliaires maximum
Les Atouts de la gamme:
La gamme CX³ comporte des contacteurs de puissance ou domestique, ainsi que des télérupteurs et des voyants et inters à poussoirs modulaires. Tous ces appareils de commande se montent dans des coffrets divisionnaires et acceptent le passage du peigne d'alimentation. Les contacteurs domestiques permettent la gestion du tarif heure pleine/heure creuse pour les chauffe-eau par exemple, les contacteurs de puissance permettent la commande à distance d’une charge par un interrupteur avec ou sans manette. Les télérupteurs permettent de commander l’alimentation des circuits d’éclairage depuis différents endroits. Les poussoirs et inter à poussoirs permettent de commander des circuits électriques.