Legrand - Auxiliaire de commande centralisee pour telerupteurs 230V - 0,5 module
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dispositif auxiliaire - actionnement à distance
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
montage d'appareils - contacteurs/relais
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245064124348
Réf. Sonepar
00001412434
Réf. Fournisseur
412434
Réf. Commerciale
Legrand
dispositif auxiliaire
actionnement à distance
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
montage d'appareils
contacteurs/relais
monté en usine
Non
largeur en nombre de modules
0.5
courant de commutation assigné
16 A
tension assignée (Ue)
230 V
type de tension d'actionnement
AC
avec autotest avec fonction courant de défaut
Non
adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total)
4
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale
16 A
Auxiliaire de commande centralisée pour commander simultanément plusieurs télérupteurs standards 230V~ - 0,5 module, se monte à gauche du télérupteur (1 maximum par télérupteur)
Les Atouts de l'article:
Commande centralisée pour télérupteur 230V~ 0,5 modules Se monte à gauche d'un télérupteur standard
Les Atouts de la gamme:
La gamme CX³ comporte des contacteurs de puissance ou domestique, ainsi que des télérupteurs et des voyants et inters à poussoirs modulaires. Tous ces appareils de commande se montent dans des coffrets divisionnaires et acceptent le passage du peigne d'alimentation. Les contacteurs domestiques permettent la gestion du tarif heure pleine/heure creuse pour les chauffe-eau par exemple, les contacteurs de puissance permettent la commande à distance d’une charge par un interrupteur avec ou sans manette. Les télérupteurs permettent de commander l’alimentation des circuits d’éclairage depuis différents endroits. Les poussoirs et inter à poussoirs permettent de commander des circuits électriques.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables