Legrand - Contacteur de puissance CX3 bobine 230V - 2P 250V - 25A - 2F - 1 module
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal - 25 A
tension d'actionnement assignée - 195...253 V
type de tension de fonctionnement - AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245064125444
Réf. Sonepar
00001412544
Réf. Fournisseur
412544
Réf. Commerciale
Legrand
courant de fonctionnement nominal
25 A
tension d'actionnement assignée
195...253 V
type de tension de fonctionnement
AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
tension de fonctionnement normale
250...250 V
catégorie d'utilisation
1
type de tension d'actionnement
AC
charge max. de lampe à incandescence
3000 W
charge max. de lampe fluorescente
2100 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)
2200 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
1000 VA
curseur pour commutation manuelle
Oui
largeur en nombre de modules
1
profondeur d'encastrement
44 mm
produits auxiliaires associables
Oui
indice de protection (IP)
IP2X
Contacteur de puissance CX³ avec commande manuelle, à marche forcée sans retour automatique et bobine 230V~ - 2P 250V~ 25A et contact 2F - 1 module, accepte le peigne d'alimentation - conforme NF EN 61095
Les Atouts de l'article:
Contacteur de puissance CX³ bipolaire 250V~ avec commande manuelle bobine 230V~
Contacteur à marche forcée sans retour automatique ou mise en arrêt pour assurer la fonction test et le dépannage
Intensité maximum : 25A - Contact 2F - 1 module
Reçoit les auxiliaires pour contacteurs CX³
Conforme à la norme NF EN 61095
Les Atouts de la gamme:
La gamme CX³ comporte des contacteurs de puissance ou domestique, ainsi que des télérupteurs et des voyants et inters à poussoirs modulaires. Tous ces appareils de commande se montent dans des coffrets divisionnaires et acceptent le passage du peigne d'alimentation. Les contacteurs domestiques permettent la gestion du tarif heure pleine/heure creuse pour les chauffe-eau par exemple, les contacteurs de puissance permettent la commande à distance d’une charge par un interrupteur avec ou sans manette. Les télérupteurs permettent de commander l’alimentation des circuits d’éclairage depuis différents endroits. Les poussoirs et inter à poussoirs permettent de commander des circuits électriques.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables