Legrand - Minuterie modulaire 230V 50Hz et 60Hz - sortie 16A 250V - 1 module

Legrand - Minuterie modulaire 230V 50Hz et 60Hz - sortie 16A 250V - 1 module

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • tension de commande 1 - 230...230 V

  • type de tension de commande 1 - AC

  • retardement du déclenchement - 0.5...10 min

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245064126021

Réf. Sonepar

00001412602

Réf. Fournisseur

412602

Réf. Commerciale

Legrand

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

tension de commande 1

230...230 V

type de tension de commande 1

AC

retardement du déclenchement

0.5...10 min

fonction

électronique

mode de pose

rail DIN

largeur en nombre de modules

1

profondeur d'encastrement

70 mm

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

fréquence de tension de commande 1

50...60 Hz

fréquence de tension de commande 2

50...60 Hz

courant de commutation assigné

16 A

courant de commutation max. (cos phi = 0,6)

13 A

contact à poussoir courant de lampe à effluves

50 mA

type de commutation

circuit 3 et 4 conducteurs

préavis d'extinction

sans

fonction de courant de surcharge sélectionnable

Non

réarmement

réarmable

tension d’alimentation

250...250 V

type de tension d’alimentation

AC

charge max. de lampe à incandescence

2000 W

charge max. de lampe fluorescente

1000 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)

1000 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)

120 VA

Minuterie modulaire 230V~ 50Hz et 60Hz avec 1 sortie 16A 250V~ avec temporisation réglable de 0,5 à 10 minutes - particulièrement adaptée aux lampes LED et fluocompactes - 1 module

Les Atouts de l'article:

Minuterie électronique 230V~ - 50Hz à 60Hz - 1 module 17,5mm
Sortie 16A - 250V~ - μ cos ϕ = 1
Pour charges :- 3680W incandescence- 3680W halogène - 230V~- 2000VA fluo compensé série- 1000VA fluo compensé parallèle maximum 70μF- 1000VA fluocompact- 1000W lampe LED
Temporisation réglable de 0,5 minutes à 10 minutes - Contact marche forcée manuelle - Recyclable
Admet un nombre illimité de poussoirs non lumineux ou 50 poussoirs lumineux au maximum avec voyant néon à 1mA maximum

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables