Legrand - Inter horaire digital modulaire programmable jour-hebdo- 1 sortie 16A - 230V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de canaux - 1
tension d’alimentation - 230...230 V
programme 24 h - Oui
programme hebdomadaire - Oui
mode de pose - rail DIN
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245064126311
Réf. Sonepar
00001412631
Réf. Fournisseur
412631
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de canaux
1
tension d’alimentation
230...230 V
programme 24 h
Oui
programme hebdomadaire
Oui
mode de pose
rail DIN
réserve de marche en heures
43800
type de tension d’alimentation
AC
fréquence de la tension d’alimentation
50...60 Hz
réserve de marche en années
5
précision par jour
0.1 s
guidage texte à l'écran
Oui
programmation externe
Oui
carte mémoire incluse
Non
programme 60 min
Non
programme annuel
Non
programme vacances
Oui
programme d'impulsion
Non
programme de cycle
Oui
programme astronomique
Non
programme aléatoire
Oui
compteur d'heures
Oui
synchronisé avec le secteur
Oui
commandé par quartz
Oui
radioguidé
Non
radioguidé (DCF77)
Non
GPS
Non
finition des contacts
contact inverseur (NO/NC)
temps de commutation minimal canal 1
0.01666 min
temps de commutation minimal canal 2
0.0166 min
nombre d'emplacements de mémoire
56
passage automatique à l'heure d'été/d'hiver
Oui
commande manuelle
Oui
entrée externe de contact à poussoir
Non
présélection de commutation
Oui
courant de commutation nominal à 250 V CA
16 A
contact de commutation hors tension
Oui
indice de protection (IP)
IP20
largeur en nombre de modules
2
largeur
35.6 mm
hauteur
83 mm
profondeur
67 mm
Interrupteur horaire modulaire digital avec programmation journalière ou hebdomadaire - 1 sortie 16A 250V~ alimentation 230V~ - avec 56 programmations possibles sur clavier ou logiciel de programmation 412873 - 2 modules
Les Atouts de l'article:
Inter horaire programmable multifonction digital permettant une programmation journalière ou hebdomadaire 230V~ 50Hz à 60Hz - 2 modules 17,5mm
1 sortie 16A - 250V~ - μ cos ϕ = 1 par 1 contact inverseur
Mise à l'heure et passage heures été/hiver automatique - Horloge de grande précision : + 0,1 seconde/jour - Programmation minimum 1 seconde - Réserve de marche de l'horloge : 5 ans
Dérogation temporaire (retour automatique) ou permanente (marche ou arrêt forcé) sur la sortie - 28 réglages possible
56 programmations possibles - Un programme se compose d'une heure de fermeture et d'une heure d'ouverture du circuit : établi pour 1 jour, il peut se répéter certains jours ou tous les autres jours de la semaine - Possibilité d'interrompre un programme par programmation de la date
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables