Legrand - Interrupteur horaire digital program illumination ext - 1 sortie 16A 250V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de canaux - 1
tension d’alimentation - 230...230 V
programme 24 h - Oui
programme hebdomadaire - Oui
mode de pose - rail DIN
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245064126540
Réf. Sonepar
00001412654
Réf. Fournisseur
412654
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de canaux
1
tension d’alimentation
230...230 V
programme 24 h
Oui
programme hebdomadaire
Oui
mode de pose
rail DIN
réserve de marche en heures
43800
type de tension d’alimentation
AC
fréquence de la tension d’alimentation
50...60 Hz
réserve de marche en années
5
précision par jour
0.1 s
guidage texte à l'écran
Oui
programmation externe
Oui
carte mémoire incluse
Non
programme 60 min
Non
programme annuel
Oui
programme vacances
Oui
programme d'impulsion
Non
programme de cycle
Oui
programme astronomique
Oui
programme aléatoire
Oui
compteur d'heures
Oui
synchronisé avec le secteur
Oui
commandé par quartz
Oui
radioguidé
Non
radioguidé (DCF77)
Non
GPS
Non
finition des contacts
contact inverseur (NO/NC)
temps de commutation minimal canal 1
0.01666 min
nombre d'emplacements de mémoire
56
passage automatique à l'heure d'été/d'hiver
Oui
commande manuelle
Oui
entrée externe de contact à poussoir
Oui
présélection de commutation
Oui
courant de commutation nominal à 250 V CA
16 A
contact de commutation hors tension
Oui
indice de protection (IP)
IP20
largeur en nombre de modules
2
largeur
35.6 mm
hauteur
83 mm
profondeur
60 mm
Interrupteur horaire modulaire digital astronomique pour pioltage d'illuminations extérieures en autonome - 1 sortie 16A 250V~ alimentation 230V~ - 2 modules
Les Atouts de l'article:
Inter horaire programmable astronomique digital permettant une programmation journalière ou hebdomadaire 230V~ 50Hz à 60Hz
1 sortie 16A - 250V~
Réserve de marche 5 ans
Dérogation temporaire (retour automatique) ou permanente (marche ou arrêt forcé) sur la sortie
2 modules 17,5mm
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables