Legrand - Inter horaire analogique programmable manuel jour horizontal avec reserve marche
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de canaux - 1
programme 24 h - Oui
programme hebdomadaire - Non
synchronisé avec le secteur - Non
commandé par quartz - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245064128131
Réf. Sonepar
00001412813
Réf. Fournisseur
412813
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de canaux
1
programme 24 h
Oui
programme hebdomadaire
Non
synchronisé avec le secteur
Non
commandé par quartz
Oui
tension d’alimentation
230...230 V
réserve de marche en heures
100
mode de pose
rail DIN
type de tension d’alimentation
AC
fréquence de la tension d’alimentation
50...60 Hz
réserve de marche en années
1.66
précision par jour
2.5 s
programme 60 min
Non
programme annuel
Non
finition des contacts
contact inverseur
temps de commutation minimal canal 1
30 min
division par tranche de programme 1
15 min
passage automatique à l'heure d'été/d'hiver
Non
commande manuelle
Oui
présélection de commutation
Oui
courant de commutation nominal à 250 V CA
16 A
contact de commutation hors tension
Oui
indice de protection (IP)
IP20
largeur en nombre de modules
3
largeur
52.5 mm
hauteur
83 mm
profondeur
60 mm
Interrupteur horaire modulaire sans écran avec programmation journalière manuelle - cadran horizontal avec réserve de marche de l'horloge 100h - 1 sortie 16A 250V~ et interrupteur 3 positions en face avant - 3 modules
Les Atouts de l'article:
Inter horaire programmable manuel analogique permettant une programmation journalière 230V~ 50Hz à 60Hz - 3 modules 17,5mm 1 sortie 16A - 250V~ - μ cos ϕ = 1 - Contact inverseur - Cadran horizontal Mise à l'heure et passage heures été/hiver manuel Programmation par segment imperdable - 1 segment = 15 minutes - Réserve de marche de l'horloge : 100 heures Précision de commutation de l'horloge : + 5 minutes - Programmation minimum : 15 minutes