Legrand - Voyant a LED CX3 simple 110V a 400V - vert - 1 module

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse - LED

  • couleur de la calotte - vert

  • type de tension - AC

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • largeur en nombre de modules - 1

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3414970531438

Réf. Sonepar

00001053147

Réf. Fournisseur

412926

Réf. Commerciale

Legrand

source lumineuse

LED

couleur de la calotte

vert

type de tension

AC

tension assignée (Ue)

400 V

largeur en nombre de modules

1

culot de lampe

autre

puissance de la lampe max.

0.5 W

profondeur d'encastrement

44 mm

indice de protection (IP)

IP40

Voyant à LED modulaire CX³ pour indication de l’état d’un circuit, d’un produit associé ou d’une phase - voyant simple vert 110V~ à 400V~ - 1 module, accepte le passage du peigne d’alimentation

Les Atouts de l'article:

Voyant LED simple 110V~ à 400V~
Voyant vert - 1 module
Equipé d'une LED non interchangeable - Durée de vie LED : 100000 heures
Consommation LED : - 0,17W en 230V~- 0,11W en 24V~
Conforme à la norme IEC 60947-5-1

Les Atouts de la gamme:

La gamme CX³ comporte des contacteurs de puissance ou domestique, ainsi que des télérupteurs et des voyants et inters à poussoirs modulaires. Tous ces appareils de commande se montent dans des coffrets divisionnaires et acceptent le passage du peigne d'alimentation. Les contacteurs domestiques permettent la gestion du tarif heure pleine/heure creuse pour les chauffe-eau par exemple, les contacteurs de puissance permettent la commande à distance d’une charge par un interrupteur avec ou sans manette. Les télérupteurs permettent de commander l’alimentation des circuits d’éclairage depuis différents endroits. Les poussoirs et inter à poussoirs permettent de commander des circuits électriques.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables