Legrand - DTI modulaire RJ45 pour coffret multimedia - 4,5 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
apparent - Oui
modèle - autre
couleur - gris
type de connexion - autre
avec zone de texte - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245064130080
Réf. Sonepar
00001413008
Réf. Fournisseur
413008
Réf. Commerciale
Legrand
apparent
Oui
modèle
autre
couleur
gris
type de connexion
autre
avec zone de texte
Oui
montage encastré
Non
encastrement de canal
Non
citerne au sol/montage en sous-sol
Non
type de fixation
à clipser
numéro RAL
7035
plaque centrale
Non
avec cadre de recouvrement
Oui
design
Non
largeur
80 mm
hauteur
74.3 mm
profondeur
69.5 mm
DTI (Dispositif de Terminaison Intérieure) modulaire RJ45 qualifié par Orange pour coffret multimédia - 1 entrée / 1 sortie - 4,5 modules
Les Atouts de l'article:
Dispositif de Terminaison Intérieure (DTI) RJ45 qualifié par Orange Sert de point de test de la ligne téléphonique publique 4,5 modules DIN
Les Atouts de la gamme:
Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.