Legrand - Alimentation modulaire 9V= 1,6A pour coffrets multimedia - 1 module
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 8.1...9.9 V
courant de sortie max. 1 - 1.6 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 85...264 V
tension d'alimentation assignée CC - 9...12 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245064130172
Réf. Sonepar
00001413017
Réf. Fournisseur
413017
Réf. Commerciale
Legrand
type de tension d’alimentation
AC/DC
1ere tension de sortie
8.1...9.9 V
courant de sortie max. 1
1.6 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
85...264 V
tension d'alimentation assignée CC
9...12 V
2e tension de sortie
0...0 V
3e tension de sortie
0...0 V
courant de sortie max. 2
0 A
courant de sortie max. 3
0 A
tension de sortie ajustable
Non
valeur nominale de la tension de sortie 1
9 V
valeur nominale de la tension de sortie 2
0 V
valeur nominale de la tension de sortie 3
0 V
valeur nominale du courant de sortie 1
1.6 A
valeur nominale du courant de sortie 2
0 A
valeur nominale du courant de sortie 3
0 A
protégé contre les courts-circuits
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
85...264 V
tension de sortie réglée
Oui
puissance absorbée
0.35 VA
puissance dissipée
15 W
stabilisé
Oui
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural possible
Non
adapté à un montage sur rail
Oui
largeur en nombre de modules
1.5
largeur d'encastrement
25 mm
hauteur d'encastrement
0 mm
montage direct possible
Oui
largeur
18 mm
hauteur
90 mm
profondeur
59 mm
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
indice de protection (IP)
IP20
Degré de protection (NEMA)
4
Alimentation modulaire 9V= 1,6A pour alimenter jusqu'à 2 produits actifs (switch, répartiteurs TV, centrale) dans coffrets multimédia - 1 module
Les Atouts de l'article:
Alimentation 9V= - 1,6A
Permet d'alimenter jusqu'à 2 produits actifs : switch, répartiteurs TV, centrales
Prévoir :- 1 alimentation par centrale Optimum auto et Triple Play- 1 alimentation pour 2 produits actifs : switch et répartiteurs TV
1 module DIN
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables