Legrand - Centrale automatique Gigabit TV TNT satellite 8 sorties RJ45 - 12 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 10
mode de pose - profilé chapeau
nombre de fentes de module - 12
gérable - Non
Ethernet - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245064130387
Réf. Sonepar
00001413038
Réf. Fournisseur
413038
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s
10
mode de pose
profilé chapeau
nombre de fentes de module
12
gérable
Non
Ethernet
Oui
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s
0
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s
0
nombre de ports RJ45 10 Gbit/s
0
nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s
0
nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s
0
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s
0
nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s
0
nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s
0
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC
0
nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s
0
nombre de ports M12 10/100 Mbit/s
0
nombre de ports SC 100 Mbit/s
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX)
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX)
0
nombre de ports ST 100 Mbit/s
0
nombre de ports POF 100 Mbit/s
0
nombre de ports POF 1000 Mbit/s
0
nombre d'autres ports
0
nombre de commutateurs empilables max.
0
indice de protection (IP)
IP20
hauteur
80.8 mm
largeur
213.6 mm
profondeur
69.5 mm
Centrale automatique Gigabit modulaire télévision TNT satellite 8 sorties RJ45 pour coffret multimédia Optimum autoGigabit - nécessite alimentation 9V - 12 modules
Les Atouts de l'article:
Centrale automatique Gigabit TV TNT, satellite
8 sorties RJ45
Compatible avec les coffrets multimédia Optimum autoGigabit
Distance de transmission maximum 40m pour tous les médias
IP20 - IK04 - 12 modules
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables