Legrand - Centrale automatique Triple Play Gigabit pour ADSL et fibre sur 8 RJ45 - 8 mod
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s - 0
nombre de ports RJ45 100/1000 Mbit/s - 0
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 10
Ethernet - Oui
Fast Ethernet - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245064130448
Réf. Sonepar
00001413044
Réf. Fournisseur
413044
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s
0
nombre de ports RJ45 100/1000 Mbit/s
0
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s
10
Ethernet
Oui
Fast Ethernet
Oui
Ethernet gigabit
Oui
Ethernet 10 gigabits
Non
nombre de ports RJ45 10 Mbit/s
0
nombre de ports BNC 10 Mbit/s
0
nombre de ports AUI 10 Mbit/s
0
nombre de ports ST 10 Mbit/s
0
nombre de ports M12 10/100 Mbit/s
0
nombre de ports SC 100 Mbit/s
0
nombre de ports MT-RJ 100 Mbit/s
0
nombre de ports SC 1000 Mbit/s
0
nombre de ports MT-RJ 1000 Mbit/s
0
nombre de ports WAN RNIS
0
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC
0
hauteur
75.9 mm
largeur
142.6 mm
profondeur
69.5 mm
Centrale automatique Triple Play Gigabit modulaire pour distribution ADSL et fibre sur 8 prises RJ45 pour coffret multimédia Triple Play - nécessite alimentation 9V - 8 modules
Les Atouts de l'article:
Centrale automatique Triple PlayGigabit Pour les coffrets multimédia Triple Play 8 modules DIN IP20 - IK04
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables