Legrand - Cordon souple multimedia S-FTP pour module de brassage 413104 - longueur 0,4m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - S/FTP
catégorie - 6
longueur - 0.4 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
couleur de gaine - gris
Minimum d'achat
4 unité(s)
EAN
3245064130462
Réf. Sonepar
00001413046
Réf. Fournisseur
413046
Réf. Commerciale
Legrand
type de câble
S/FTP
catégorie
6
longueur
0.4 m
type de connecteur raccordement 1
RJ45 8(8)
couleur de gaine
gris
type de connecteur raccordement 2
RJ45 8(8)
douille de protection contre le ployage
injecté
protection du levier d'arrêt
Oui
couleur de la douille de protection contre le ployage
gris
finition ignifugée
Non
sans halogène
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
construction de câbles
1x4
brochage
1:1
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
Non
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
Non
Cordon de brassage plat informatique et téléphone RJ45 S/FTP - longueur 0,4m - pour utilisation dans coffret multimédia
Les Atouts de l'article:
Cordon souple multimédia S/FTP
Longueur 0,6m
Pour les coffrets multimédia
Les Atouts de la gamme:
Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables