Legrand - DTIO boitier pre-cable-preconnectorise - 4 travers. SC-APC + 25 m cable - 4Fo
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
type de fibre - monomode 9/125
catégorie - autre
insufflable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245064130684
Réf. Sonepar
00001413068
Réf. Fournisseur
413068
Réf. Commerciale
Legrand
couleur
blanc
type de fibre
monomode 9/125
catégorie
autre
insufflable
Non
Dispositif de terminaison intérieure optique ( DTIo ) pré-câblé et préconnectorisé aux 2 extrémités avec 4 traversées SC/APC - livré avec câble longueur 25m - fixation sur rail ou au mur
Les Atouts de l'article:
DTIo (Dispositif de Terminaison Intérieur optique) est le point de terminaison de l'installation FttH dans le logement - 4 traversées SC/APC + 25m de câble préconnectorisé aux 2 extrémités La chaussette de tirage facilite le déploiement dans la colonne montante et des conduits (Ø20mm minimum) Caractéristiques techniques : - préconnectorisé aux 2 extrémités- fibres G657A2 900μm- Diamètre de câble : 4,2mm- Diamètre de la chaussette de tirage : 13mm Dimensions : - largeur : 80mm- hauteur : 80mm - profondeur : 31mm Conforme au guide UTE C90486
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables