Legrand - Transformateur pour sonnerie 230V vers 24V a 12V - 24VA a 18 VA - 4 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension primaire - 230 V
tension secondaire 1 - 24 V
intensité de courant secondaire 1 - 1.5 A
courant de sortie max. - 24 A
type de transfo - transformateur de sonnerie standard
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245064130936
Réf. Sonepar
00001413093
Réf. Fournisseur
413093
Réf. Commerciale
Legrand
tension primaire
230 V
tension secondaire 1
24 V
intensité de courant secondaire 1
1.5 A
courant de sortie max.
24 A
type de transfo
transformateur de sonnerie standard
tension secondaire 2
12 V
tension secondaire 3
0 V
intensité de courant secondaire 2
1.5 A
intensité de courant secondaire 3
0 A
puissance de sortie max.
18 W
puissance dissipée max.
0 W
apparent
Oui
montage encastré
Oui
adapté à un montage sur rail
Oui
longueur
72 mm
largeur
66 mm
hauteur
84 mm
largeur en nombre de modules
4
protégé contre les courts-circuits
Oui
protection contre les températures
Oui
Avec dispositif on/off
Non
Transformateur modulaire de sécurité pour sonnerie tension primaire 230V vers tension secondaire 12V à 24V - intensité 1,5A à 1A, puissance 18V à 24VA - 4 modules
Les Atouts de l'article:
Transformateur pour sonnerie 230V - 4 modules
Tension au secondaire : 24V à 12V
Intensité : 1A à 1,5A - Puissance 24VA à 18VA
Protégé contre les surcharges et les courts-circuits par CTP
Conforme aux norme EN 61558-2-8 et IEC 61558-2-8
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables