Legrand - Transformateur de securite 230V vers 12V ou 24V - 16VA - 4 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension primaire - 230 V
tension secondaire 1 - 12 V
intensité de courant secondaire 1 - 0.099 A
type de transfo - transfo de sécurité
tension secondaire 2 - 24 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245064130950
Réf. Sonepar
00001413095
Réf. Fournisseur
413095
Réf. Commerciale
Legrand
tension primaire
230 V
tension secondaire 1
12 V
intensité de courant secondaire 1
0.099 A
type de transfo
transfo de sécurité
tension secondaire 2
24 V
puissance de sortie max.
16 W
puissance dissipée max.
2.5 W
apparent
Oui
montage encastré
Oui
adapté à un montage sur rail
Oui
longueur
72 mm
largeur
66 mm
hauteur
84 mm
largeur en nombre de modules
4
protégé contre les courts-circuits
Oui
protection contre les températures
Oui
Avec dispositif on/off
Non
Transformateur de sécurité modulaire 230V vers 12V ou 24V - puissance 16VA, perte à vide 2,5W, intensité primaire en charge 0,1A - protégé contre les surcharges et les courts-circuits par CTP - 4 modules
Les Atouts de l'article:
Transformateur de sécurité 230V - 4 modules
Tension au secondaire : 12V ou 24V - Puissance : 16VA - Perte à vide : 2,5W - Intensité primaire en charge : 0,1A
Chute de tension cos ϕ = 1 : 34,6% - Rendement cos ϕ =1 : 60% - Ucc : 27,5%
Protégé contre les surcharges et les courts-circuits par CTP
Conforme aux norme EN 61558-2-6 et IEC 61558-2-6
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables