Legrand - Alimentation redressee filtree monophasee 230V-12V= -15 W -1,3A - 5 modules DIN
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC
courant de sortie max. 1 - 1.25 A
puissance dissipée - 15 W
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort/vis
1ère sortie secondaire pour tension DC - 12...12 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245064131056
Réf. Sonepar
00001413105
Réf. Fournisseur
413105
Réf. Commerciale
Legrand
type de tension d’alimentation
AC
courant de sortie max. 1
1.25 A
puissance dissipée
15 W
finition du raccordement électrique
raccordement par borne à ressort/vis
1ère sortie secondaire pour tension DC
12...12 V
tension de sortie ajustable
Non
protégé contre les courts-circuits
Non
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
215...245 V
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
215...245 V
tension de sortie réglée
Oui
puissance absorbée
8.7 VA
stabilisé
Oui
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural possible
Non
adapté à un montage sur rail
Oui
montage direct possible
Non
largeur
89 mm
hauteur
95 mm
profondeur
66 mm
indice de protection (IP)
IP20
Alimentation modulaire monophasée redressée filtrée alimentation 230V~ pour utilisation nécessitant une tension de 12V= - puissance 15W et intensité 1,3A - capacité 6mm² câble souple - 5 modules
Les Atouts de l'article:
Alimentation modulaire monophasée 230V + 15V~ redressée filtrée sortie 12V= - 5 modules
Puissance : 15W - Intensité : 1,3A
Constituée :- d'un transformateur de sécurité avec filtrage des parasites- d'un condensateur de filtrage- d'une protection par CTP intégrée au primaire (CTP : Coefficient de température positive ; en cas de coupure automatique pour surchage ou court-circuit, couper l'alimentation et laisser refroidir avant remise en service)- d'un double bornage utilisation
Capacité des bornes souple:- entrée : 6mm²- sortie : 6mm²
Classe II après plastronnage - Taux d'ondulation inférieur à 3% - Température ambiante sans déclassement : 60°C - Conforme aux normes EN 61558-2-6 et IEC 61558-2-6
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables