Legrand - Alimentation monophasee redressee filtree entree 230V-sortie 24V= - 12 W - 0,5A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC
courant de sortie max. 1 - 0.5 A
puissance dissipée - 12 W
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort/vis
1ère sortie secondaire pour tension DC - 24...24 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245064131070
Réf. Sonepar
00001413107
Réf. Fournisseur
413107
Réf. Commerciale
Legrand
type de tension d’alimentation
AC
courant de sortie max. 1
0.5 A
puissance dissipée
12 W
finition du raccordement électrique
raccordement par borne à ressort/vis
1ère sortie secondaire pour tension DC
24...24 V
tension de sortie ajustable
Non
protégé contre les courts-circuits
Non
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
215...245 V
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
215...245 V
tension de sortie réglée
Oui
puissance absorbée
7.1 VA
stabilisé
Oui
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural possible
Non
adapté à un montage sur rail
Oui
hauteur d'encastrement
95 mm
montage direct possible
Non
largeur
89 mm
hauteur
95 mm
profondeur
66 mm
indice de protection (IP)
IP20
Alimentation modulaire monophasée redressée filtrée alimentation 230V~ pour utilisation nécessitant une tension de 24V= - puissance 12W et intensité 0,5A - capacité 6mm² câble souple - 5 modules
Les Atouts de l'article:
Alimentation modulaire monophasée 230V + 15V~ redressée filtrée sortie 24V= - 5 modules
Puissance : 12W - Intensité : 0,5A
Constituée :- d'un transformateur de sécurité avec filtrage des parasites- d'un condensateur de filtrage- d'une protection par CTP intégrée au primaire (CTP : Coefficient de température positive ; en cas de coupure automatique pour surchage ou court-circuit, couper l'alimentation et laisser refroidir avant remise en service)- d'un double bornage utilisation
Capacité des bornes souple:- entrée : 6mm²- sortie : 6mm²
Classe II après plastronnage - Taux d'ondulation inférieur à 3% - Température ambiante sans déclassement : 60°C - Conforme aux normes EN 61558-2-6 et IEC 61558-2-6
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables