Legrand - Repartiteur modulaire telephonique ADSL 3 sorties - 2 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - autre
Fast Ethernet - Non
Ethernet gigabit - Non
Ethernet 10 gigabits - Non
hauteur - 75 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970964076
Réf. Sonepar
00001096407
Réf. Fournisseur
413112
Réf. Commerciale
Legrand
type de construction
autre
Fast Ethernet
Non
Ethernet gigabit
Non
Ethernet 10 gigabits
Non
hauteur
75 mm
largeur
37 mm
profondeur
26.6 mm
Répartiteur modulaire téléphonique ADSL 3 sorties pour coffret multimédia, permet de distribuer le téléphone analogique sur 3 prises RJ45 - 2 modules
Les Atouts de l'article:
Répartiteur téléphonique - ADSL pour arrivée et distribution du téléphone
3 sorties
Pour les coffrets multimédia Basique
2 modules DIN
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables