Legrand - Repartiteur modulaire television TNT et satellite 4 sorties RJ45 - 4 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - autre
hauteur - 78.2 mm
largeur - 71.2 mm
profondeur - 69.5 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970964083
Réf. Sonepar
00001096408
Réf. Fournisseur
413118
Réf. Commerciale
Legrand
type de construction
autre
hauteur
78.2 mm
largeur
71.2 mm
profondeur
69.5 mm
Répartiteur modulaire télévision TNT et satellite avec 4 sorties RJ45 - 4 modules - nécessite une alimentation 9V=
Les Atouts de l'article:
Répartiteur TV TNT, satellite avec 4 sorties RJ45
Distance de transmission : - 40m maximum pour le Hertzien TNT- 30m maximum pour le satellite
Pour les coffrets multimédia
4 modules DIN
IP20 - IK04
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables