Legrand - Support box operateur ADSL-fibre avec 1x2P+T + 4 cordons de liaison box-coffret
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - autre
Ethernet - Oui
Fast Ethernet - Oui
Ethernet gigabit - Oui
Ethernet 10 gigabits - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970964090
Réf. Sonepar
00001096409
Réf. Fournisseur
413149
Réf. Commerciale
Legrand
type de construction
autre
Ethernet
Oui
Fast Ethernet
Oui
Ethernet gigabit
Oui
Ethernet 10 gigabits
Non
hauteur
375 mm
largeur
250 mm
profondeur
90 mm
Support box opérateur pour liaison avec coffret - pour box ADSL et fibre équipé de 1 prise 2P+T et 4 cordons de liaison box et coffret
Les Atouts de l'article:
Support box opérateur ADSL/Fibre équipé de :- 1 prise 2P+T- 4 cordons de liaison box/coffret
Compatible avec les coffrets multimédia Optimum, Triple Play, Double Play et Basique
Les Atouts de la gamme:
Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables