Legrand - Support pour 4 connecteurs RJ45 FTP et STP coffret de communication
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de jacks/coupleurs - 4
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 4
type de connecteur - RJ45 8(4)
catégorie - autre
type de connexion - contact pour connexion autodénudante
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971820807
Réf. Sonepar
00001182080
Réf. Fournisseur
413180
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de jacks/coupleurs
4
adapté au nombre de jacks/coupleurs
4
type de connecteur
RJ45 8(4)
catégorie
autre
type de connexion
contact pour connexion autodénudante
blindé
Oui
couleur
gris
numéro RAL
7035
mode de pose
profilé chapeau
hauteur
51 mm
largeur
40 mm
profondeur
60 mm
Support pour 4 connecteurs RJ45 LCS³ pour coffret multimédia - permet d'augmenter la capacité du coffret de communication
Les Atouts de l'article:
Pour 4 connecteurs RJ45 pour coffret de communication Permet de rajouter 4 connecteurs RJ45 dans un coffret de communication equipé Permets d'augmenter la capacité à 8 connecteurs
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures numériques toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).