Legrand - Cordon de brassage quadruple RJ45 telephone pour reseau multimedia
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement 1 - douille
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
finition raccordement 2 - douille
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)
longueur - 0.3 m
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245064132046
Réf. Sonepar
00001413204
Réf. Fournisseur
413204
Réf. Commerciale
Legrand
finition raccordement 1
douille
type de connecteur raccordement 1
RJ45 8(8)
finition raccordement 2
douille
type de connecteur raccordement 2
RJ45 8(8)
longueur
0.3 m
couleur de gaine
noir
Cordon de brassage téléphone 4 sorties RJ45 pour réseau multimédia - pour utilisation dans coffret multimédia - longueur 0,3m
Les Atouts de l'article:
Cordon de brassage quadruple RJ45 téléphone Compatible avec les coffrets multimédia Double Play et Basique
Les Atouts de la gamme:
Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables