Legrand - Coffret Multimedia Basique equipe sans brassage

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type - autre

  • nombre de raccordements SAT/TV - 4

  • nombre de cordons de brassage - 0

  • ajout de départs possible - Oui

  • avec emplacement dédié pour équipements FAI - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245064132176

Réf. Sonepar

00001413217

Réf. Fournisseur

413217

Réf. Commerciale

Legrand

type

autre

nombre de raccordements SAT/TV

4

nombre de cordons de brassage

0

ajout de départs possible

Oui

avec emplacement dédié pour équipements FAI

Non

avec alimentation intégrée

Non

avec raccordement de mise à la terre

Oui

type de porte

optionnel

numéro RAL

9003

longueur

250 mm

largeur

250 mm

profondeur

103.5 mm

Coffret multimédia Basique équipé sans brassage spécial rénovation composé de 1 coffret DRIVIA 250x250mm, 1 DTI RJ45, 6 déârts téléphone, répartiteur TV 4 sorties et 1 bornier de terre

Les Atouts de l'article:

Coffret Basique sans brassage
Composition :- 1 coffret Drivia 13 modules- 1 DTI RJ45 modulaire qualifié par Orange- 6 départs téléphone- 1 répartiteur TV 4 sorties- 1 bornier de terre
Dimensions : 250x250mm
Possibilité de rajouter une porte pour coffret Drivia 13 modules 1 rangée

Les Atouts de la gamme:

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables