Legrand - Coffret Basique Grade 2 TV Drivia 13 - 4xRJ45 STP + repartiteur TV 2 sorties

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - grade 2TV (max 1Gbps, transmission SAT/TNT)

  • type - autre

  • nombre de ports RJ45 - 4

  • avec répéteur de signal Wi-Fi - Non

  • nombre de raccordements SAT/TV - 2

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3414970964137

Réf. Sonepar

00001096413

Réf. Fournisseur

413248

Réf. Commerciale

Legrand

modèle

grade 2TV (max 1Gbps, transmission SAT/TNT)

type

autre

nombre de ports RJ45

4

avec répéteur de signal Wi-Fi

Non

nombre de raccordements SAT/TV

2

nombre de cordons de brassage

1

ajout de départs possible

Oui

avec emplacement dédié pour équipements FAI

Oui

avec alimentation intégrée

Non

avec raccordement de mise à la terre

Oui

nombre de prises de courant

4

type de porte

optionnel

numéro RAL

9003

longueur

250 mm

largeur

250 mm

profondeur

103.5 mm

Coffret multimédia Basique Grade 2 TV équipé composé de 1 coffret DRIVIA 2 rangées de 13 modules, bornier de terre, DTI RJ45 modulaire, 1 répartiteur TV 2 sorties, support connecteurs et 4 connecteurs catégorie6 STP, 1 cordon

Les Atouts de l'article:

Coffret Basique - TV sur RJ Ready
Composition :- 1 coffret Drivia 13 modules- 1 DTI RJ45 modulaire- 1 répartiteur TV 2 sorties- 1 support de connecteurs RJ45- 4 connecteurs RJ45 blindés catégorie6 STP- 1 cordon quadruple RJ45 téléphone- 1 bornier de terre
Dimensions : 250x250mm
Possibilité de rajouter une porte pour coffret Drivia 13 modules 1 rangée

Les Atouts de la gamme:

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables