Legrand - Pret a poser coffret multimedia Triple Play Gigabit Drivia 13 - TV sur RJ Ready
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - grade 2TV (max 1Gbps, transmission SAT/TNT)
type - autre
nombre de ports RJ45 - 8
reception/connexion de ligne - dispositif de terminaison intérieure (DTI)
avec répéteur de signal Wi-Fi - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970964168
Réf. Sonepar
00001096416
Réf. Fournisseur
413262
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
grade 2TV (max 1Gbps, transmission SAT/TNT)
type
autre
nombre de ports RJ45
8
reception/connexion de ligne
dispositif de terminaison intérieure (DTI)
avec répéteur de signal Wi-Fi
Non
nombre de raccordements SAT/TV
0
nombre de cordons de brassage
8
ajout de départs possible
Oui
avec emplacement dédié pour équipements FAI
Oui
avec alimentation intégrée
Non
avec raccordement de mise à la terre
Oui
nombre de prises de courant
8
type de porte
optionnel
numéro RAL
9003
longueur
500 mm
largeur
250 mm
profondeur
103.5 mm
Prêt à poser coffret multimédia Triple Play Grade 2 TV composé DRIVIA 13 avec centrale Triple PlayGigabit avec alimentation, DTI RJ45 modulaire, 8 modules de brassage catégorie6 STP et cordons, support box - livré avec porte blanche
Les Atouts de l'article:
Prêt-à-Poser Drivia multimédia Triple Play Gigabit - TV sur RJ Ready
Composition :- 1 coffret Drivia 3 rangées 13 modules livré avec porte blanche- 1 DTI RJ45 modulaire- 1 centrale automatique Triple PlayGigabit 8 sorties- 1 alimentation pour centrale Triple Play- 8 modules de brassage RJ45 blindés catégorie6 STP- 8 cordons de brassage plats F/UTP- 1 bornier de terre- 1 support box opérateur ADSL/Fibre équipé de 1 prise 2P+T- 4 cordons de liaison box/coffret
Réseaux Triple PlayGigabit : une centrale automatique pour disposer de tous les services très haut débit de la box opérateur sur toutes les prises RJ45
Permet d'accéder à tous les services très haut débit (internet, télévision et téléphone IP) de la Box opérateur sur toutes les prises RJ45 du logement
Les Atouts de la gamme:
Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables