Legrand - Coffret Plexo3 pour photovoltaique a equiper - 2 rangees de 12 modules - 1000V=
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
nombre de rangées - 2
largeur en nombre de modules - 12
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245064140348
Réf. Sonepar
00001414034
Réf. Fournisseur
414034
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose
saillie
nombre de rangées
2
largeur en nombre de modules
12
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur
gris
indice de protection (IP)
IP65
hauteur
432 mm
largeur
340 mm
profondeur
161 mm
type de capot
porte
finition du couvercle
fermé
couvercle/porte transparent(e)
Oui
profondeur intérieure
89 mm
rail DIN
Oui
avec cadre/support de montage
Non
possibilité de montage en saillie
Oui
finition CEM
Non
numéro RAL
7046
avec serrure
Non
Coffret étanche Plexo³ à équiper pour application photovoltaïque 2 rangées de 12 modules dédié à la protection courant continu, tension d’emploi 1000V= - livré avec faces lisses pour le montage des connecteurs type MC4 signalétique dédiée
Les Atouts de l'article:
Coffret Plexo³ à équiper 2 rangées, 12 modules avec entraxe entre rails 150mm
IP65 - IK09 - Isolation totale (équivalent Classe II) - Résistance aux UV suivant la norme ISO 4892-2 - Réversibilité totale porte et coffret - Poignée de porte verrouillable, capot et plastron plombables - Châssis et plastrons amovibles
Livré avec :- des faces lisses pour le montage des connecteurs type MC4 signalétique dédiée (sans embouts, sans empreinte défonçable)- rail 2 positions pour produits modulaires et boîtiers moulés- embouts à perforation directe- 1 support de fixation permettant de fixer l'appareillage Plexo complet, sur le côté du coffret- 2 obturateurs 5 modules
Matière polystyrène renforcé choc - Boîte couleur gris clair L750A, capot couleur gris foncé R746A
Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750°C conforme à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon la norme NF EN 60695-2-11 - Conforme à la norme IEC 62 208 : permet de réaliser des ensembles conformes à l'IEC 61 439-3
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables