Legrand - Parafoudre photovoltaique type2 - 2 poles proteges - 3 mod - Imax 40 kA - 1000V=
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 2
courant de décharge nominal (8/20) - 40 kA
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
schéma de liaison - Oui
Schéma de liaison IT - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970806895
Réf. Sonepar
00001080689
Réf. Fournisseur
414156
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
2
courant de décharge nominal (8/20)
40 kA
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
schéma de liaison
Oui
Schéma de liaison IT
Non
schéma de liaison TN
Non
schéma de liaison N-C
Non
schéma de liaison TN-C-S
Non
schéma de liaison TN-S
Non
schéma de liaison TT
Non
autre schéma de liaison
Oui
courant de choc de décharge max. (8/20)
20 kA
tension nominale DC
1000 V
tension continue la plus élevée CC
1200 V
tension PV max.
1200 V
fusible auxiliaire intégré
Non
taille (DIN)
3 TE
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)
35 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin)
25 mm²
avec contact de signalisation à distance
Non
signalisation au niveau de l'appareil
optique
classe d'essai type 2
Oui
indice de protection (IP)
IP20
Parafoudre modulaire Type 2 pour installation photovoltaïque (PV) - Imax 40kA, tension 1000V= - 2 pôles protégés avec fonction report d'état à distance intégré - 3 modules
Les Atouts de l'article:
Parafoudre de type 2 pour installations photovoltaïques (PV) avec des tensions pouvant aller jusqu'à une tension max (Uocmax) de 1200Vdc (quelques que soient les conditions locales d'environnement, de température, d'ensoleillement ...) Courant nominal In=20kA - Courant admissible par le parafoudre sans protection externe supplémentaire : Iscwpv = 125A Constitué de cassettes avec voyant de signalisation équipées de préhenseur rétractable pour faciliter l'extraction et leur remplacement - Voyant rouge : cassettes à remplacer Tension : 1000V= - Nombre de pôles protégés : 2 - Nombre de modules : 3 Conforme au guide UTE C 61-740-51 et UTE C 15-712-1
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables