Legrand - Cassette de rechange debrochable pour parafoudre reference 414156
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 1
courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA
niveau de protection - 4 kV
mode de pose - sur élément de base
schéma de liaison - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970806932
Réf. Sonepar
00001080694
Réf. Fournisseur
414186
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
1
courant de décharge nominal (8/20)
20 kA
niveau de protection
4 kV
mode de pose
sur élément de base
schéma de liaison
Oui
Schéma de liaison IT
Non
schéma de liaison TN
Non
schéma de liaison N-C
Non
schéma de liaison TN-C-S
Non
schéma de liaison TN-S
Non
schéma de liaison TT
Non
autre schéma de liaison
Oui
courant de choc de décharge max. (8/20)
40 kA
tension nominale DC
1000 V
tension continue la plus élevée CC
1200 V
fusible auxiliaire intégré
Non
taille (DIN)
1 TE
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)
35 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin)
25 mm²
avec contact de signalisation à distance
Non
signalisation au niveau de l'appareil
sans
classe d'essai type 2
Oui
indice de protection (IP)
IP20
Cassette de rechange débrochable pour parafoudre pour installation photovoltaïque référence 414156
Les Atouts de l'article:
Cassette de rechange débrochable pour parafoudre pour installation photovoltaïque
Tension : 1000V=
Avec voyant de signalisation :- Vert : parafoudre en état de fonctionnement- Rouge : cassette à remplacer
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables