Legrand - Fusible cylindrique 1000V= 10x38mm gPV pour application photovoltaique - 12A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 12 A
tension assignée (Ue) - 1000 V
type de tension - DC
modèle - fusible en céramique
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3245064146289
Réf. Sonepar
00001414628
Réf. Fournisseur
414628
Réf. Commerciale
Legrand
taille
10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In)
12 A
tension assignée (Ue)
1000 V
type de tension
DC
modèle
fusible en céramique
classe de fonctionnement
gPV (gamme complète protection photovoltaïque)
finition du voyant indicateur
autre
puissance de coupure
10 kA
Dissipation thermique sous courant nominal
0.72 W
Fusible cylindrique 10x38mm gPV pour protection côté courant continu des installations photovoltaïques 1000V= - intensité 12A - constante de temps (L/R) 1ms - conforme à la norme IEC 60269-6
Les Atouts de l'article:
Fusible cylindrique de taille 10x38mm pour protection des courants de défaut compris entre 1,3In et 3In des chaines photovoltaïques (PV) jusqu'à 1000V=
Intensité nominale : 12A
Cartouche de type gPV suivant IEC 60269-6
Constante de temps (L/R) : 1ms
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables