Legrand - Cordon communicant EMS CX3 longueur 1000mm - lot de 5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.128 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 7
catégorie - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970805386
Réf. Sonepar
00001080538
Réf. Fournisseur
414909
Réf. Commerciale
Legrand
section nominale du conducteur
0.128 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs
7
catégorie
autre
couleur de gaine
autre
surface du conducteur
nu
diamètre du conducteur
0.404 mm
élément de câblage
non
isolation des fils
PVC
marquage du conducteur
couleur
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
sans
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
diamètre externe approx.
0.95 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
80...80 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
80...80 °C
Lot de 5 cordons communicants EMS CX³ longueur 1000mm pour connexion de plusieurs modules via leurs connecteurs dédiés en aval ou de connecter plusieurs rails communicants entre eux et transmission des données EMS CX³
Les Atouts de l'article:
Cordon communicant EMS CX³ Longueur 1000mm Lot de 5 Système EMS CX³ conforme aux normes IEC 61131-2 et EN 61131-2 (Automates programmables)
Les Atouts de la gamme:
EMS CX³ : le système complet de gestion de l’energie. Il permet de : vérifier le bon fonctionnement de l’installation, mesurer les valeurs électriques, contrôler les différents états des appareils. Grâce à ce système, l’utilisateur ou l’exploitant peut maîtriser son installation en commandant à distance les circuits, programmant des actions ou alarmes et en mettre en place des actions correctives. La supervision de l’installation est possible dans le tableau (mini configurateur dans le tableau) ou à distance ( sur PC, Smartphones, tablettes…).
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables